Beli termometer digital infrared di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Deskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- STANLEY Chisel for Wood (Pahat Kayu)Deskripsi:These sets include multiple wood chisels in different blade sizes to make various cuts, chips, and carves. Wood chisels have a fixed handle attached to a sharp-edged blade. The handle provides a comfortable grip to position the blade and has a striking cap to drive the blade into wood surfaces.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Blade Tip Shape: Straight
- Blade Width (inch): 1/23/41
- Handle Material: Plastic
- Number of Pieces: 3
- Overall Length (inch): 10 1/2
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.atribut:
- Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
- Emissivity: 0.10 to 1.00
- Temperature Range (°C): -30 to 500
- D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
- STANLEY Wood Chisel Set (Pahat Kayu)Deskripsi:A pack of 3 piece of wood chisel set with blades that have long lasting durability.
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- DV Industrial IR ThermogunDeskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
- KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserDeskripsi:- Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Outputatribut:
- Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
- Resolution: 0.1
- Repeatability (°C): +/-1
- Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
- Response Time (ms): <150
- Measurement Range (°C): -50 to 800
- Power Supply (V): Battery 9
- Hasegawa AC Low Voltage Detectoratribut:
- Overall Length (mm): 130
- Weight (g): 22
- Leak Current: Detection part and between grip parts (between grips) /100microA and below
- Battery Life: Continuous use state 10 hours, Left alone state 1.5 years
- Batteries: Alkaline button battery LR44(1.5V)x2
- Opreration Display: Light emitting: comfirmation capable by looking at the red intermittent light emitter 8000Lx's brightness Sound emitting: intermittent sound emmision of sound, 30 cm apart over 50db
- Working Voltage Range (V): AC 50 - 600
- Color (Body): Yellow
- Operating Voltage (V): Highest level of sensitivity: Below AC40V, factory loading time: AC40V+/-10V (company specific standard insulated wire(600V-IV2mm2) with the detection part touching
- Insulation Resistance: Between detection part and grip part: Over 100Mohm at 500V megger usage
- Dielectric Strength: Between detection part and grip part /2000V-1 minute intervals
- Impulse Resistant: Between detection part and grip part/8000V-each plus and minus 10 times (IEC61010-1 CATIV equivalent)
- Testing Ability: The inner circuit and battery voltage can be checked with the test button.
- Cycle Frequency (Hz): 50/60 common use
- Model : Only for low voltage alternating-current circuits
- Operating Temperature Range (°C): 0 - +40
- HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)Deskripsi:Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dllBila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
Daftar Harga termometer digital infrared Terbaru October 2026
| MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu) | Rp3.099.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp339.900 |
| STANLEY Chisel for Wood (Pahat Kayu) | Rp529.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp159.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp349.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp519.900 |
| Hioki Infrared Thermometer | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lrP107288783-1.jpg)

/dyP109713502-3.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)


/j0P101516684-11.jpg)




/7gP103688268-1.jpg)





/6bP111077227-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)